Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica PRACTIBOX3 N/O BEL 1vrst 18M 236mm 436mm 107mm IP40 Bel pokrov

Šifra: 2794094

EAN: 3414971198821

LEGRAND

137206

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRACTIBOX3
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
18
Širina (mm)
236
Višina (mm)
436
Globina (mm)
107
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
S prozornim pokrovom
Bel pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9003
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
Pokrov
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
76
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center