Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica OPALE N/O BEL 1vrst 2M 44mm 130mm 57mm IP30

Šifra: 2782863

EAN: 3303430133926

SCHNEIDER ELECTRIC

13392

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
OPALE
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
2
Širina (mm)
44
Višina (mm)
130
Globina (mm)
57
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center