Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica HAGER N/O BEL 3vrst 12M / 36M 305mm 515mm 96,5mm IP30

Šifra: 2688924

EAN: 3250616411357

HAGER

VA36BN - 0118583450

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
12M / 36
Širina (mm)
305
Višina (mm)
515
Globina (mm)
96,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
RAL številka
9010
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
Brez
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Ne
Notranja globina (mm)
92,5
S ključavnico
Ne
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center