Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 48 P/O SIV RAL7035 1vrst 6M 175mm 210mm 70mm IP55 prozorni pokrov

Šifra: 2609391

EAN: 8011564071735

GEWISS

GW48681

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 48
Način montaže
Podometno
Barva
siva
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
6
Širina (mm)
175
Višina (mm)
210
Globina (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
S prozornim pokrovom
prozorni pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
60,5
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
60
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Višina vgradnje (mm)
169
Vgradna širina (mm)
138
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center