Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SIV 2vrst 12M / 24M 298mm 420mm 140mm IP65 prozorni pokrov

Šifra: 1060071

EAN: 8011564062207

GEWISS

GW40104

No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve s prozornimi vrati 2vrsti širine 12M (skupno 24M), dimenzij 298mm x 420mm x 140mm, zaščite IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 40CD
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
2
Širina v številu modularnih razmakov
12M / 24
Širina (mm)
298
Višina (mm)
420
Globina (mm)
140
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
48
S ključavnico
Ne
Vrsta zaprtja
Drugo
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center