Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD N/O SIV 1vrst 6M 140mm 155mm 85mm IP40

Šifra: 1002399

EAN: 8011564012141

GEWISS

GW40024

No product image

Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo sive barve brez vrat, 1vrsta širine 6M, dimenzij 140mm x 155mm x 85mm, zaščite IP40

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 40CD
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
6
Širina (mm)
140
Višina (mm)
155
Globina (mm)
85
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
Brez
Model pokrova
Z zarezo
Notranja globina (mm)
48
S ključavnico
Ne
Ozemljitveni priključni blok
Ne
Nevtralni priključni blok
Ne
Signalna prehodna vrata
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center