Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica ECG P/O BEL 2vrst 14M / 28M 346mm 442mm 96mm IP40 kovina

Šifra: 2711186

EAN: 3838895679622

ETI

001101026 - ECG28

No product image

Stanovanjska omarica ECG Podometna bele barve 2vrsti širine 14M, skupno 28M, dimenzij 346mm 442mm 96mm, zaščita IP40, kovinska vrata in okvir

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ECG
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
2
Širina v številu modularnih razmakov
14M / 28
Širina (mm)
346
Višina (mm)
442
Globina (mm)
96
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
88
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
EMC različica
Da
Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center