Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO P/O BEL/BEL 3vrst 18M / 54M 451mm 581mm 120mm IP40 kovina

Šifra: 2724785

EAN: 3838895609988

ETI

001101212 - ERP18-3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Podometno
Barva
Bela/bela
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
18M / 54
Širina (mm)
451
Višina (mm)
581
Globina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
125
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
EMC različica
Da
RAL številka
RAL 9016
Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center