Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO P/O BEL /PROZ 1vrst 8M 211mm 232mm 70mm IP40

Šifra: 2606685

EAN: 3838895456742

ETI

001101010 - ECM8PT

No product image

Stanovanjska omarica DIDO Podometna, bele barve z prozornimi vrati, 1vrsta širine 8M, dimenzij 211mm 232mm 70mm, zaščita IP40

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
1
Širina v številu modularnih razmakov
8
Širina (mm)
211
Višina (mm)
232
Globina (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
68
DIN-letev
Da
EMC različica
Da
Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center