Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O SIV 4vrst 12M 319mm 664mm 144mm IP65 prozorni pokrov

Šifra: 2849288

EAN: 3838895872795

ETI

001100304 - ECH-48PT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
siva
Število vrst (vrst)
4
Širina v številu modularnih razmakov
12
Širina (mm)
319
Višina (mm)
664
Globina (mm)
144
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S prozornim pokrovom
DA

Ostali podatki ali lastnosti

DIN-letev
Da
EMC različica
Da
RAL številka
RAL 9010
Material ohišja
Umetna masa
S ključavnico
brez ključavnico

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center