Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica DIDO N/O BEL 3vrst 12M / 36M 287mm 485mm 112mm IP40 bela vrata

Šifra: 2803662

EAN: 3838895456728

ETI

001101009 - ECT36PO

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DIDO
Način montaže
Nadgradna montaža
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
3
Širina v številu modularnih razmakov
12M / 36
Širina (mm)
287
Višina (mm)
485
Globina (mm)
112
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
S prozornim pokrovom
bela vrata

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center