Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stanovanjska omarica ABB P/O proz. vratca MISTRAL41F 24M32SM P/O BEL 2vrst 24 320mm 107mm 435mm IP41

Šifra: 2852313

EAN: 8000126142037

ABB

1SLM004101A1205 - 41A12X22A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Število vrst (vrst)
2
Širina v številu modularnih razmakov
24
Širina (mm)
320
Višina (mm)
107
Globina (mm)
435
Zaščitna stopnja (IP)
IP41

Ostali podatki ali lastnosti

Globina vgradnje (mm)
79
DIN-letev
Da
Z montažno ploščo
Ne
Možna razširitev objekta
Da
EMC različica
Ne
RAL številka
9016
Material ohišja
Umetna masa
Vrsta pokrova
vrata
Model pokrova
Z zarezo
Transparentni pokrov / vrata
Da
Notranja globina (mm)
73
S ključavnico
Da
Vrsta zaprtja
Potisni gumb
Ozemljitveni priključni blok
Da
Nevtralni priključni blok
Da
Signalna prehodna vrata
Ne
Tip vrat
Enojni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center