Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sponka zbiralčnega sistema Obo Bettermann 1801 RK25 25mm2

Šifra: 2750077

EAN: 4012195378853

Obo Bettermann

5015758 - 1801 RK25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Največji prerez (mm2)
25

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za
Drugo
Širina sponke (mm)
12
Primeren za okrogle žične povezave
Da
Primeren za povezavo sektorja vodnika
Ne
Primerno za povezavo tračnega vodnika
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center