Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka za inštalacijsko cev Obo Bettermann SV40W G kovina 43,8mm

Šifra: 2751759

EAN: 4012195924821

Obo Bettermann

2046858 - SV40W G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Material
kovinski
Za nominalnih premerih cevi (mm)
43,8

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Brezhalogensko
Da
Dvodelna
Ne
Z revizijsko odprtino in pokrovom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center