Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spojka kabelske police Obo Bettermann LGVG 60 FT Dolžina in zglob 210mm drugo brez

Šifra: 2761428

EAN: 4012195065630

Obo Bettermann

6208944 - LGVG 60 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Dolžina in zglob
Dolžina (mm)
210
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Skupni tečaj vodoravno
Ne
Skupni tečaj navpično
Da
Vrsta povezave
Vijačni priključek
Primeren za mrežo
Ne
Primeren za kabelske lestve
Da
Primerno za kabelski kanal
Ne
Primerno za višinsko upravljanje s kabli (mm)
64
Material
Jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Primerno za višino sistema za napeljavo kablov (mm)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center