Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SPS25 Spiralna cev 25mm PP ČRN -30 °C to +100 °CST.C HF 1m

Šifra: 2783006

EAN: 4031026124025

Hellermanntyton

162-10250 - SPS25-PP-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Spiralna cev
Nominalni premer (mm)
25
Material
PP
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-30 °C to +100 °C
Brezhalogensko
brezhalogen
Dolžina
1m

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Transparentno
Ne
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
100
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
2,5
Širina filamenta (mm)
6
Premer snopa (mm)
od 25 do 30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center