Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPE9 Spiralna cev 9mm PE ČRN +120°CST.C HF 30 m

Šifra: 2782108

EAN: 5022660548864

Hellermanntyton

161-41201 - SBPE9-PE-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Spiralna cev
Nominalni premer (mm)
9
Material
PE
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
+120°C
Brezhalogensko
brezhalogen
Dolžina
30 m

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polietilen PE
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
120
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
1,4
Širina filamenta (mm)
12,5
Premer snopa (mm)
od 10 do 100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center