Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton SBPAV09 9mm PVC ČRN od -60 do 95ST.C HF 30m

Šifra: 2771985

EAN: 5022660549076

Hellermanntyton

161-44200 - SBPAV09-PA6V0-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
SBPAV09
Nominalni premer (mm)
9
Material
Umetna masa
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
od -60 do 95
Brezhalogensko
brezhalogen
Dolžina
30

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Negorljiv poliamid
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
120
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 V0
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
1
Širina filamenta (mm)
12,5
Premer snopa (mm)
od 10 do 100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center