Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP8 8mm PP ČRN -60/110ST.C HF (pak = 25 m)

Šifra: 2602493

EAN: 5022660178184

Hellermanntyton

161-64101 - HWPP8-PP-BK

No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP8 8mm PP Črna, od -60°C do 110°C brezhalogena dolžina 25 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Helawrap HWPP8
Nominalni premer (mm)
8
Material
PP
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-60/110
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Transparentno
Ne
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
140
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
0,75
Širina filamenta (mm)
10
Premer snopa (mm)
7/9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center