Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP16 16mm PP ČRN -60/110ST.C HF (pak = 25 m)

Šifra: 2693308

EAN: 5022660178207

Hellermanntyton

161-64201 - HWPP16-PP-BK

No product image

Spiralna zaščitna cev Hellermanntyton Helawrap HWPP16 16mm PP črna -60°C do 110°C brezhalogena, dolžina 25 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
Helawrap HWPP16
Nominalni premer (mm)
16
Material
PP
Barva
Črna
Temperatura delovanja (ST.C)
-60/110
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polipropilen PP
Transparentno
Ne
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
+140
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 HB
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
0,8
Širina filamenta (mm)
13
Premer snopa (mm)
13/16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center