Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Spiralna zaščitna cev EC ECPA12 S-12 12mm BEL od -5 do 60ST.C ni brezhalogen. 20m

Šifra: 2740660

EAN: 8032636768414

ELETTROCANALI

ECPA12 - S-12

No product image

Spiralna cev ECPA in ECCPN proizvajalca Elettrocanali dimenzij od 4-12 mm. Dobavljiva v beli ali črni barvi. Material: Polyethylene - Samougasna.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Izvedba
S-12
Nominalni premer (mm)
12
Barva
v beli barvi
Temperatura delovanja (ST.C)
od -5 do 60
Brezhalogensko
ni brezhalogen.
Dolžina
20m

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Polietilen s steklenimi vlakni, ojačan
Transparentno
Ne
Delovna temperatura v kratkem času (ST.C)
60
Protipožarne značilnosti
V skladu z UL94 V2
UV odporno
Ne
Debelina stene (mm)
1
Širina filamenta (mm)
16
Premer snopa (mm)
od 400 do 400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center