Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Snemalnik GIGAMEDIA 16-kanalni PoE 2 x HDD slot brez diskov 16 NVR IP

Šifra: 2854654

EAN: 3701537501844

GIGAMEDIA

NVR021616P - GGM NVR021616P

No product image

16-kanalni NVR 16 POE 2 HDD 4K ločljivost

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Največje število video vhodov
16
Vrsta zapisa
NVR IP

Ostali podatki ali lastnosti

Največje število kontrolnih vhodov
16
Z detektorjem video gibanja
Da
Z DVD-ju
Ne
Oprema dizajn
Namizni
Redundantno napajanje
Ne
Največja hitrost prenosa (Mbps)
112
Vrsta procesorja
Drugo
Število LAN vrat
1
Število 1000Mbps Mini GBIC vrat
0
Število RJ45/Mini GBIC kombinacijskih portov
0
Število vrat PoE
16
maks. PoE moč (W)
246
Napajanje prek Etherneta (PoE)
802.3 at (PoE+)
Operacijski sistemi
LINUX
Število predlicenciranih kamer
0
Število ležišč za trdi disk
2
Število predhodno nameščenih trdih diskov
0
Kapaciteta pomnilnika na trdi disk (TB)
10
Zmogljiv za RAID 0
Da
Zmogljiv za RAID 1
Da
Zmogljiv za RAID 5
Ne
Možnost vroče zamenjave trdega diska
Ne
Širina (mm)
380
Višina (mm)
51
Globina (mm)
340
Izvedba naprave
Namizni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center