Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Škarje - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2810665, EAN: 3700420307327
BizLine
BIZ 700524 - 700524

Škarje BizLine Universal Croco večnamenske škarje 190mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810685, EAN: 3700420315216
BizLine
BIZ 790042 - 790042

Škarje BizLine za žico 50mm2 dolžine 138mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810803, EAN: 3700420317821
BizLine
BIZ 790037 - 790037

Škarje BizLine za rezanje PVC kanalov,cevi, max 42mm,40x12,5mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806591, EAN: 8013629134034
BM
1340 - BM 1340

Škarje BM univerzalne, 200mm, 1.00-2.00mm2 200mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806485, EAN: 8013629311367
BM
BM 1136

Škarje BM za rezanje PN cevi fi 40mm in kanalov 30x15mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center