Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske Cimco ELEKTRIČAR 140mm

Šifra: 1162387

EAN: 4021103201305

Cimco

120130 - CIM 0120130

No product image

ŠKARJE kabelske "ELEKTRIČAR" L=140mm - CIM 120130

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Skupna dolžina (mm)
140

Ostali podatki ali lastnosti

Zamenljiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Rezalne čeljusti - zamenljive
čeljusti nezamenljiv
S funkcijo krajšanja
s funkcijo krajšanja
Zaščitna izolacija 1000 V
NE
VDE preizkušen
VDE ni preizkušen
Z zaščito pred udarci
z zaščito udarcev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center