Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske Cimco 60mm 150mm2 330mm

Šifra: 2739177

EAN: 4021103201787

Cimco

120178

No product image

ŠKARJE kabelske AL-Cu do fi 60mm oz. za kable do 4x150mm2; 1x400mm2 - CIM 120178

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Primerna je za največji premer kabla (mm)
60
Največji premer kabla (mm2)
150
Skupna dolžina (mm)
330

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center