Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske Cimco 54mm 400mm2 310mm

Šifra: 2733221

EAN: 4021103201855

Cimco

120185 - CIM 0120185

No product image

ŠKARJE kabelske AL-Cu do fi 62mm oz. za kable do 4x185; 1x500mm2 - CIM 120185

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Primerna je za največji premer kabla (mm)
54
Največji premer kabla (mm2)
400
Skupna dolžina (mm)
310

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center