Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske Cimco 10/50mm 50mm2 160mm

Šifra: 1204094

EAN: 4021103203323

Cimco

120332 - CIM 0120332

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Primerna je za največji premer kabla (mm)
10/50
Največji premer kabla (mm2)
50
Skupna dolžina (mm)
160

Ostali podatki ali lastnosti

Zamenljiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Rezalne čeljusti - zamenljive
čeljusti nezamenljiv
S funkcijo krajšanja
s funkcijo krajšanja
Zaščitna izolacija 1000 V
NE
VDE preizkušen
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center