Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske BizLine premer rezanja 100mm Cu 800mm2 Al 1000mm2 Premium Raglja model, mehanska 100mm 1200mm2 860mm

Šifra: 2848100

EAN: 3700882180414

BizLine

BIZ 781046 - 781046

No product image

Posebna oblika omogoča množenje sile za zmanjšanje rezalnega napora. Zaščitni zatič za preprečevanje zatikanja. Opomba: Redno mažite mehanizem pogona rezila.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Konstrukcija / delovanje
Raglja model, mehanska
Primerna je za največji premer kabla (mm)
100
Največji premer kabla (mm2)
1200
Skupna dolžina (mm)
860

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za večžilne vodnike
Da
Primerno za fine večžilne vodnike
Da
Primerno za masivne žice
Ne
Primeren za jeklene pletenice
Ne
Zamenljiva glava za rezanje
Ne
Rezalne čeljusti - zamenljive
Da
S funkcijo krajšanja
Ne
Izolirano
Ne
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Izvedba prijema
2-delni
Z zaščito pred udarci
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center