Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-25 A 72mm 72mm 90st.

Šifra: 1156916

EAN: 3838651300173

ISKRA

S: FQ0307 25A - FQ0307 25A/5A

No product image

Skala za vgradni analogni ampermeter FQ0307 z vhodom iz tokovnika 5A, označitev skale: 0-2000 A, dimenzije 72mmx72mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FQ0307
Nominalna končna vrednost lestvice
Označitev skale
Merska enota
Amper
Širina merilne lestvice (mm)
72
Višina merilne lestvice (mm)
72
Največji upogib kazalca (st.)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center