Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Skala za vgradni instrument FQ0207 X/5A SK: 0-200 A 96mm 96mm 90st.

Šifra: 1021822

EAN: 3838651300401

ISKRA

S: FQ0207 200A - FQ0207 200A/5A

No product image

Skala za vgradni analogni ampermeter FQ0207 z vhodom iz tokovnika 5A, označitev skale: 0-200 A, dimenzije 96mmx96mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FQ0207
Nominalna končna vrednost lestvice
Označitev skale
Merska enota
Amper
Širina merilne lestvice (mm)
96
Višina merilne lestvice (mm)
96
Največji upogib kazalca (st.)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center