Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor ZEBRA CCT LED 75/100/120W 3000/4000/6500K CRI>80 10500/14000/16800lm 110st. LED driver IP65 ČRN 220-240V

Šifra: 2866582

EAN: 3701395182285

ZEBRA

ZEB FLD 018

No product image

Simetrični LED reflektor ZEBRA ima možnost izbire moči med 75, 100 in 120 W, izbiro barve temperature med 3000, 4000 in 6500 K, izbiro lumen paketa, stopnjo zaščite IP65 in stopnjo mehanske odpornosti IK07

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
75/100/120
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
10500/14000/16800
Kot sevanja (st.)
110
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center