Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor ZEBRA CCT LED 25/40/50W s senzorjem gibanja 3000/4000/6500K 70-79 (razred 2A) 3500/5600/7000lm LED driver IP44 ČRN

Šifra: 2850607

EAN: 3701395167695

ZEBRA

ZEB FLD 002

No product image

Simetrični LED reflektor ZEBRA s senzorjem ima možnost izbire moči med 25, 40 in 50 W, izbiro barve temperature med 3000, 4000 in 6500 K, izbiro lumen paketa, stopnjo zaščite IP65 in stopnjo mehanske odpornosti IK07

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
25/40/50
S senzorjem gibanja
s senzorjem gibanja
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
70-79 (razred 2A)
Svetlobni tok (lm)
3500/5600/7000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Barva ohišja
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center