Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor Robust LED 150W 4000K 12000lm IP65 ČRN 250V

Šifra: 2788185

EAN: 5998982320436

ANCO

321501

No product image

LED reflektor Robust, proizvajalca ANCO ima moč 150W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 12000 lumnov, zaščito IP65, je črne barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Robust
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
150
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
12000
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Razred energijske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center