Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Simetrični reflektor ROBUS COSMIC (CHAMPION) LED 130-150W Ne 4000K CRI>80 BEL 18110lm 100st. LED driver IP65 ČRN 220-240 od 220 do 240V

Šifra: 2775945

EAN: 5391370059572

LED Group

RCM15040-04

No product image

Reflektor COSMIC (Champion) LED moči 130-150W lahko uporabimo kot zamenjavo za reflektor s 220W metalhalogenidno sijalko ali 1200W halogensko sijalko, ima barvo svetlobe 4000K, in je dobavljiv samo v črni barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
130-150
S senzorjem gibanja
Ne
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
18110
Kot sevanja (st.)
100
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Barva ohišja
Črna
Nazivna napetost (V)
220-240

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
50
Barvna temperatura
4500
Svetlobni tok
4250
Vodoravni kot pokritosti
100
Material ohišja
Aluminij
Material svetlobnotehničnega pokrova
Prosojno steklo
Dolžina (mm)
418
Širina (mm)
488
Višina / globina (mm)
60
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
S sijalko
Da
Prilagodljivost
vrtljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem (W)
127
Vrsta napetosti
AC
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 75 do 75
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Popolno harmonično popačenje
10,5
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Svetlobni tok (lm)
od 18110 do 18110
Faktor moči
0,97
Učinkovitost svetilke (lm/W)
143
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Razred energijske učinkovitosti
A-A++
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
31,2
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center