Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Simetrični reflektor LEDVANCE FLOODLIGHT FL GEN 4 LED 17W 6500K CRI>80 1600/2400lm 100st. EVG IP66 ČRN

Šifra: 2856043

EAN: 4099854305863

OSRAM-Ledvance

305863 - FL 20 P 17W 2K4

No product image

Reflektor 20 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDVANCE FLOODLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
17
Barvna temperatura (K)
6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
1600/2400
Kot sevanja (st.)
100
Vrsta napajalne naprave
EVG
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Barva ohišja
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
11/17
Vključno z napajalno enoto
vključ.kontrol.enota
Material ohišja
Aluminij
Primerno za število svetlobnih virov
0
Reflektor
Mat
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Dolžina (mm)
157
Širina (mm)
38
Višina / globina (mm)
141
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Protipožarna zaščita "D"
zaščita "D"
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
ni za "f s streho"
S sijalko
s sijalko
Primerno za visečo montažo
ni za začasno names.
Primeren za stropno montažo
ni za strop
Primerno za montažo na podstavek/na tla
za mont.na podstavek
Primerno za montažo na svetlobne tirnice
ni za svetlo.tirnice
Primeren za montažo s sponkami
ni za mont.s sponka.
Prilagodljivost
vrtljiv
S svetlobnim senzorjem
brez svetlob.senzor.
Napajalni sistem (W)
17
Vrsta napetosti
AC
Primerno za nadgradno montažo
za površinsko mont.
Primerna je za podometno montažo
nadometno montaža
Primeren za prečno montažo
ni za prečno montažo
Primerno za nizkonapetostni kabelski sistem
nepr.za nizk.kab.si.
Površinska obdelava
S prašnim premazom
Brušena površina
nebrušena površina
Zatemnitev 0-10 V
nezatemnitev 0-10 V
Zatemnitev 1-10 V
nezatemnitev 1-10 V
Zatemnitev DALI
nezatemnitev DALI
Zatemnitev DMX
nezatemnitev DMX
Zatemnitev DSI
nezatemnitev DSI
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
potenc.zatemn.nevgr.
Zatemnitev LineSwitch
nezatemni.LineSwitch
Zatemnitveni sistem proizvajalca
nezatemn.sist.proiz.
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
nezatem.mod.omr.nap.
Izklop faze zatemnitve
neizklop faze zatem.
Vklop faze zatemnitve
nevklop faze zatemn.
Programabilno zatemnitev
neprogramabi.zatemn.
Zatemnitev RF
nezatemnitev RF
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
nezmanjš.sinusn.zat.
Zatemnitev Dotik in Dim
nezatem.Dotik in Dim
Zatemnitev Zigbee
nezatemnitev Zigbee
Zatemnitev s pritiskom na gumb
nezate.pritisk.gumba
Brez funkcije zatemnitve
brez funk.zatemnitve
Razdelilnik svetlobe
Reflektor
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -30 do 50
Svetlobni tok (lm)
od 2400 do 2400
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
Konec
Število polov
3
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Učinkovitost svetilke (lm/W)
145
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
ni za rač.delov.post
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Namestitev na steno
namestitev na steno
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
ni integ.napajalnik
Konstantna svetlobna moč (CLO)
nekon.svetl.moč(CLO)
Na voljo je podpora IFTTT
Na voljo je podpora
Združljivo z Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Združljivo z Google Assistantom
nezdruž.z Assistant.
Združljivo z Amazon Alexa
nezdru.z Amazon Alex
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
131
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
102
Zatemnitev DALI-2
ni zatemnitev DALI-2
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
nezamenlji.krm.napr.
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
C
Delovanje preko Bluetooth
ni preko Bluetooth
Nazivni tok (mA)
od 60 do 75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center