Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Silikonski vodniki - 26 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1005147, EAN: 3838629000500
Drugi proizv.
9000500

Silikonski vodnik SIF 2,5mm2 RDE Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005170, EAN: 3838629000517
Drugi proizv.
9000517

Silikonski vodnik SIF 1,5mm2 RUM/ZEL Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005142, EAN: 3838629005871
Drugi proizv.
9005871

Silikonski vodnik SIF 0,75mm2 RDE Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005171, EAN: 3838629034215
Drugi proizv.
9034215

Silikonski vodnik SIF 2,5mm2 RUM/ZEL Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1143757, EAN: 3838629034741
Drugi proizv.
9034741

Silikonski vodnik SIF 1,5mm2 RDE Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183014, EAN: 3838629035106
Drugi proizv.
9035106

Silikonski vodnik SIF 0,75mm2 MOD Eca 100m

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725632, EAN: 3838629071616
Drugi proizv.
031113

Silikonski vodnik SIF 1X25mm2 RUM-ZEL 300V 500V Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2688897, EAN: 4035996033912
Drugi proizv.
031116

Silikonski vodnik SIF 1X 35mm2 RUM/ZEL 300V 500V Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728181, EAN: 4035996071471
Drugi proizv.
031112

Silikonski vodnik SIF 1X25mm2 ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734574, EAN: 4044773445107
LAPP
0065110

Silikonski vodnik OLFLEX HEAT 180 SiF 1X16mm2 Eca /GL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2732199, EAN: 4044773446210
LAPP
0061001

Silikonski vodnik OLFLEX HEAT 180 SiF 1X95mm2 ČRN Eca

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2728357, EAN: 4044773446609
LAPP
0058001

Silikonski vodnik OLFLEX HEAT 180 SiF 1X35mm2 ČRN Eca

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center