Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Silikoni in poliuretanske pene - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203
SOUDAL
06002 - 102247

Silikon SOUDAL SILICONE U bela 290ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594
NOBEX
8606859

NOBEX Mixer za NCE maso

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269
NOBEX
865TCV300

NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234
Den Braven
166338

Silikon Zwaluw TRANSPARENT 310ml

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737631, EAN: 8711595060363
Den Braven
188363 - 0402059

Poliuretanska pena Zwaluw montažna 500ml

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center