Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalni pretvornik - izoliran WAGO in:Pt:100/200/500/1000/ R(0-1k , 0-4,5k) out: U/I

Šifra: 2746323

EAN: 4045454470128

WAGO

857-800

No product image

RTD-PRETVORNIK, UI, svetlo siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
16,8-31,2
Število izhodnih razponov 0 V ... 5 V
1
Število izhodnih razponov 0 V ... 10 V
1
Število izhodnih razponov 1 V ... 5 V
1
Število izhodnih razponov 2 V ... 10 V
1
Število izhodnih razponov od 0 mA ... 10 mA
1
Število izhodnih razponov od 0 mA ... 20 mA
1
Število izhodnih razponov 4 mA ... 20 mA
1
Število kanalov
1
Izhod sporočila alarma
ni izhod sporočila a
Varna po NAMUR EN 60947-5-6
ni varna po NAMUR EN
Galvansko izolacijo med vhodi
galvansko izolacijo
Galvanska izolacija med vhod in izhod
galvanska izolacija
Električna izolacija med izhodom in izhodom
ni električna izolac
Galvanska ločitev med napajanjem in vseh drugih vezja
galvanska ločitev me
Višina (mm)
96
Širina (mm)
6
Globina (mm)
94
Obremenitev (Ohm)
600-2000
Temperatura delovanja (ST.C)
-25-70
Temperatura drsenja (% / K)
0,02
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Način montaže
zaskočna pritrditev montažne letve
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center