Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalni pretvornik - izoliran WAGO 857-402

Šifra: 2771308

EAN: 4050821099772

WAGO

857-402

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
100-5000
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
16,8-31,2
Število vhodnih razponov -60 mV ... 60 MV
1
Število vhodnih razponov -100 mV ... 100 MV
1
Število vhodnih razponov -300 mV ... 300 MV
1
Število vhodnih razponov 500 mV ... 500 MV
1
Število vhodnih razponov -10 V ... +10 V
1
Število vhodnih razponov 0 mV ... 60 mV
1
Število vhodnih razponov 0 mV ... 100 mV
1
Število vhodnih razponov 0 mV ... 300 mV
1
Število vhodnih razponov 0 mV ... 500 mV
1
Število vhodnih razponov 0 V ... 5 V
1
Število vhodnih razponov 0 V ... 10 V
1
Število vhodnih razponov 1 V ... 5 V
1
Število vhodnih razponov 2 V ... 10 V
1
Število vhodnih razponov 0 mA ... 5 mA
1
Število vhodnih razponov 0 mA ... 10 mA
1
Število vhodnih razponov 0 mA ... 20 mA
1
Število vhodnih razponov 4 mA ... 20 mA
1
Število vhodnih razponov -5 mA ... 5 MA
1
Število vhodnih razponov -10 mA ... MA 10
1
Število vhodnih razponov 20 mA ... MA 20
1
Število izhodnih razponov 0 V ... 5 V
1
Število izhodnih razponov 0 V ... 10 V
1
Število izhodnih razponov 1 V ... 5 V
1
Število izhodnih razponov 2 V ... 10 V
1
Število izhodnih razponov +5 V ... V -5
1
Število izhodnih razponov +10 V ... -10 V
1
Število izhodnih razponov od 0 mA ... 10 mA
1
Število izhodnih razponov od 0 mA ... 20 mA
1
Število izhodnih razponov 4 mA ... 20 mA
1
Število izhodnih razponov -20 mA ... MA 20
1
Število kanalov
1
Izhod sporočila alarma
Ne
Varna po NAMUR EN 60947-5-6
Ne
Galvansko izolacijo med vhodi
Da
Galvanska izolacija med vhod in izhod
Da
Električna izolacija med izhodom in izhodom
Ne
Galvanska ločitev med napajanjem in vseh drugih vezja
Da
Višina (mm)
96
Širina (mm)
6
Globina (mm)
94
Obremenitev (Ohm)
600-1000
Temperatura delovanja (ST.C)
-25-70
Temperatura drsenja (% / K)
0,01
Oprema dizajn
Drugo
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Način montaže
zaskočna pritrditev montažne letve
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center