Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 24V AC/DC RDE IP65

Šifra: 2620173

EAN: 3389110844191

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL4B4 - Control & Signalling

No product image

Indikatorska signalna svetilka 48 V DC 10 W + možnosti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC
Barva ohišja svetilke
Rdeča
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Moč (W)
7
Nazivna napetost za DC (V)
24
Nazivna napetost na AC 60 Hz (V)
24
Način montaže
Nadgradna montaža
Okov svetlobnega vira
BA15d
Svetlobni vir
Žarnica z žarilno nitko

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center