Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, utripajoča SCHNEIDER 24V AC/DC MOD IP65

Šifra: 2620189

EAN: 3389110844399

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL1B6 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. - utripajoč - moder - IP65 - 24 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC
Barva ohišja svetilke
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Poraba električne energije (A)
0,047
Moč (W)
1,13
Nazivna napetost za DC (V)
24
Nazivna napetost na AC 60 Hz (V)
24
Način montaže
Nadgradna montaža
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center