Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, rotacijska HARMONY 24V AC/DC RDE IP67

Šifra: 1205075

EAN: 3389119045285

SCHNEIDER ELECTRIC

XVR13B04L

No product image

130-mm rotacijsko zrcalo, rdeče 24 V AC/DC IP67

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivna napetost (V)
24
Vrsta toka
AC/DC
Barva ohišja svetilke
Rdeča
Zaščitna stopnja (IP)
IP67

Ostali podatki ali lastnosti

Poraba električne energije (A)
0,125
Svetlobni vir
LED
Optika
Ogledalo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center