Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, bliskajoča SCHNEIDER 24V AC/DC RUM IP65

Šifra: 2620216

EAN: 3389110844719

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL6B8 - Control & Signalling

No product image

Rumena stroboskopska signalna svetilka 5 J 24 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
24
Vrsta toka
AC/DC
Barva ohišja svetilke
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Moč (J)
5
Poraba električne energije (A)
0,55
Način montaže
Nadgradna montaža
Svetlobni vir
Xenon

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center