Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, bliskajoča SCHNEIDER 230V AC RDE IP40

Šifra: 2612987

EAN: 3389110111002

SCHNEIDER ELECTRIC

XVDLS6M4 - Control & Signalling

No product image

Rdeča stroboskopska signalna svetilka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja svetilke
Rdeča
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Moč (J)
0,5
Poraba električne energije (A)
0,025
Način montaže
Nadgradna montaža
Svetlobni vir
Xenon

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center