Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, bliskajoča SCHNEIDER 120V AC ORA IP65

Šifra: 2620225

EAN: 3389110844801

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL6G5 - Control & Signalling

No product image

Oran. stroboskopska signalna svetilka 5 J 120 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
120
Vrsta toka
AC
Barva ohišja svetilke
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Moč (J)
5
Poraba električne energije (A)
0,14
Način montaže
Nadgradna montaža
Svetlobni vir
Xenon

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center