Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Sidrni vložek - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2788377, EAN: 0782856975816
ERICO EUROPE
800031 - SCESD30

Sidrni vložek nVent CADDY SCESD30, 250N, 6mm 30mm Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788389, EAN: 0782856976004
ERICO EUROPE
800055 - SCDSN30

Sidrni vložek nVent CADDY SCDSN30 fi: 6mm, 200N, 6mm 31mm Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2788390, EAN: 0782856976011
ERICO EUROPE
800058 - SCSD30

Sidrni vložek nVent CADDY SCSD30 z vložkom fi:6mm, za kabelske vezice š:9mm, 6mm 30mm Halogen free

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850373, EAN: 4006209482643
FISCHER
87048264 - EA II M6X30

Sidrni vložek FISCHER EA II M6X30 (100 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850374, EAN: 4006209483237
FISCHER
87048323 - EA II M8X40

Sidrni vložek FISCHER EA II M8X40 (50 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761969, EAN: 4012196411924
Obo Bettermann
3498390 - N-K 6-5-10/44

Sidrni vložek Obo Bettermann N-K 6-5-10/44 6mm 44mm Galvanizirano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761973, EAN: 4012196412013
Obo Bettermann
3492930 - E M 12x50

Sidrni vložek Obo Bettermann E M 12x50 12 12mm 50mm Galvanizirano

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center