Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vložek Obo Bettermann N-K 6-5-10/44 6mm 44mm Galvanizirano

Šifra: 2761969

EAN: 4012196411924

Obo Bettermann

3498390 - N-K 6-5-10/44

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer vrtanja (mm)
6
Dolžina (mm)
44
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Najmanjša globina vrtanja (mm)
40
Material za rokav
Jeklo
Pritrditev naprave
Drugo
Izvedba
Vpliv
Na voljo dobritev
Da
Samovrtanje
Ne
Primerno za beton
Da
Primerna je za naravni kamen
Ne
Prehodna montaža
Da
Vnaprej postavljena namestitev
Ne
Razmaknjena namestitev
Ne
maks. debelina vpenjanja (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center