Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vložek Obo Bettermann E M 12x50 12 12mm 50mm Galvanizirano

Šifra: 2761973

EAN: 4012196412013

Obo Bettermann

3492930 - E M 12x50

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Velikost navoja/metrično
12
Premer vrtanja (mm)
12
Dolžina (mm)
50
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Najmanjša globina vrtanja (mm)
50
Material za rokav
Jeklo
Pritrditev naprave
Drugo
Izvedba
Vpliv
Perm. obremenitev napetost cona (kN)
7,1
Na voljo dobritev
Da
Samovrtanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center