Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vložek nVent CADDY SCESD30, 250N, 6mm 30mm Halogen free

Šifra: 2788377

EAN: 0782856975816

ERICO EUROPE

800031 - SCESD30

No product image

Plastičen sidrni vložek SCESD30, dolžine 30 mm, za fi luknje 6 mm, do 250 N Halogen Free

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Premer vrtanja (mm)
6
Dolžina (mm)
30
Površinska obdelava
Halogen free

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center