Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vijak Obo Bettermann BZ-IG M 8-0 Tip "Drive In" 10mm 62mm Galvanizirano 8

Šifra: 2735044

EAN: 4012196429509

Obo Bettermann

3498372 - BZ-IG M 8-0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Tip "Drive In"
Premer vrtanja (mm)
10
Dolžina vijaka (mm)
62
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Velikost navoja/metrično
8

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Jeklo
Kakovost materiala
Drugo
Vrsta navoja
Metrični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center